Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4CC4024
Cod. Produttore
D4CC4024
Cod. EAN
4536853208592

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4CC
  • Tensione nominale: 30 V DC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 200.000 cicli a 125 VAC
  • Indicatore di funzionamento: LED acceso a riposo
  • Connessione: Connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c. Azione.pulsante e rotella, IP67, conn M12, indicatore

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

102,7 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT. SC PULSE ROTM12I