Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4MC5000-1564
Cod. Produttore
D4MC5000-1564660
Cod. EAN
4536853225995

Informazioni di prodotto

FinecorsaD4MC,1xSPDT 10A/250Vca, pul.incas.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa miniatura D4MC, 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante montaggio incassato, IP67, FS 5,88N/600gf

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

21,7 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

68,8 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC PULSANTE FS60