Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4C1231
Cod. Produttore
D4C1231
Cod. EAN
4536853210182

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1 cont sc PULS Sigillato cavo3m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

55,9 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC PULS SIGILLATO