Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4MC2020-1338
Cod. Produttore
D4MC2020-1338740
Cod. EAN
4536853225650

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1 cont sc LEVAcortaROT FS300g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azione. a leva corta e rotella, FS 300 g,

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

21,7 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

62 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC LEVACORTAROT F