Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4MC1000-1338
Cod. Produttore
D4MC1000-1338720
Cod. EAN
4536853225490

Informazioni di prodotto

FinecorsaD4MC,1xSPDT 10A/250Vca, leva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa miniatura D4MC, 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67, FS 1,67N/170gf

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

21,7 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

47 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC LEVA FS 170 G