Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4C1320-15671
Cod. Produttore
D4C1320-15671300
Cod. EAN
4536853210304

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4C
  • Tensione nominale: 5 A/250 VAC, 4 A/30 VDC
  • Grado protezione: IP67
  • Cavo: 5 m resistente agli oli (VCTF)
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 200.000 cicli (5 A, 125 VAC)
  • Certificazioni: EN, UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 5 m resistente agli oli

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

102,7 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC BRACEROT CAVO5