Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
tensione nominale DC
230 V
corrente di carico nominale
10 A
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
2.5 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
4 mm²
con filtro anti-interferenze
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale AC
Cod. Rexel: DEH952110 Cod. Produttore: 952110 Cod. EAN: 4013364108417
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: DEH953200 Cod. Produttore: 953200 Cod. EAN: 4013364108301
Cod. Rexel: DEH952310 Cod. Produttore: 952310 Cod. EAN: 4013364108479
Cod. Rexel: DEH952200 Cod. Produttore: 952200 Cod. EAN: 4013364108394
Cod. Rexel: DEH950530 Cod. Produttore: 950530 Cod. EAN: 4013364152960
Cod. Rexel: ELOVR023N4027ST Cod. Produttore: OVR023N40275STS Cod. EAN: 3660308525260
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te