Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900456
Cod. Produttore
900456
Cod. EAN
6942299502336

Informazioni di prodotto

SPD T2 3P+N monoblocco
SPD T2 3P+N MONOBLOCCO900456 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

340 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 3P+N MONOBLOCCO