Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952565
Cod. Produttore
952565
Cod. EAN
4013364327719

Informazioni di prodotto

Il limitatore di sovratensione DEH952565 garantisce protezione efficace e affidabile per impianti elettrici fino a 1200 V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura da sovratensioni
  • Maggiore durata degli apparecchi elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni

Documentazione tecnica

SPD T2 FV FINO A 1200 V FUSE NON S952565 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

max. tensione PV

1170 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 FV FINO A 1200 V FUSE NON S

€ 361,15 x 1 pz.
(pz.)