› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD T2 3P+N A CARTUCCE

Cod. Rexel DEH952310
Cod. Produttore 952310
Cod. EAN 4013364108479

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2 3P+N
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Montaggio: A cartucce
  • Classe ETIM: EC000941
  • Applicazione: Rete elettrica
  • Serie: 952310
  • Produttore: DEHN ITALIA S.P.A.

Descrizione del prodotto

SPD T2 3P+N A CARTUCCE952310 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica Descrizione del produttore: SPD T2 3P+N A CARTUCCE952310 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

Caratteristiche tecniche

forma della rete

TN-S, TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TT

altre forme della rete

numero di conduttori (esclusa terra)

4

SPD T2 3P+N A CARTUCCE
€ 372,84 x 1 pz.
(pz.)