› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD T3 1P+N 255V

Cod. Rexel DEH953200
Cod. Produttore 953200
Cod. EAN 4013364108301

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T3 1P+N
  • Tensione nominale: 255V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Classe: T3
  • Serie: DEH953200
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Uso: Apparecchiature sensibili

Descrizione del prodotto

Il DEH953200 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, modello SPD T3 1P+N 255V. Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, questo prodotto è essenziale per la protezione delle apparecchiature sensibili. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEH953200 offre una soluzione affidabile e duratura per prevenire danni da sovratensioni. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH953200 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, modello SPD T3 1P+N 255V. Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, questo prodotto è essenziale per la protezione delle apparecchiature sensibili. Con una classificazione merceologica di 030213, il DEH953200 offre una soluzione affidabile e duratura per prevenire danni da sovratensioni. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

tensione permanente DC max.

255 V

corrente di carico nominale

25 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20

SPD T3 1P+N 255V
€ 124,58 x 1 pz.
(pz.)