› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

SPD T2 1P+N A CARTUCCE

Cod. Rexel DEH952110
Cod. Produttore 952110
Cod. EAN 4013364108417

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Configurazione: 1 polo + neutro
  • Serie: 952110
  • Classe: Etim EC000941
  • Applicazione: Rete elettrica
  • Installazione: A cartucce
  • Produttore: DEHN ITALIA S.P.A.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SPD T2 1P+N A CARTUCCE952110 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

Caratteristiche tecniche

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

SPD T2 1P+N A CARTUCCE
€ 197,26 x 1 pz.
(pz.)