› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

FIL-1S-1-3A-230AC-PT FILTRO EMC

Cod. Rexel CX1292326
Cod. Produttore 1292326
Cod. EAN 4063151525248

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione nominale AC: 230 V
  • Tensione nominale DC: 220 V
  • Tipo: Filtro EMC
  • Fase: Monofase
  • Montaggio: su NS 35
  • Applicazione: Sistemi AC/DC
  • Serie: FIL-1S-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

numero di poli lato primario

2

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

3 ... 3 A

FIL-1S-1-3A-230AC-PT FILTRO EMC