Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
grado di protezione (IP)
IP20
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
250 V
numero di poli lato primario
2
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Corrente nominale in AC
1 ... 1 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile