› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

FIL-1S-1-10A-230AC-UT FILTRO EMC

Cod. Rexel CX1292320
Cod. Produttore 1292320
Cod. EAN 4063151525712

Informazioni principali

  • Serie: FIL-1S-1
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Compatibile con: AC e DC monofase
  • Montaggio: su NS 35
  • Filtro: EMC di rete
  • Tensione DC max: 220 V DC
  • Applicazione: sistemi monofase

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 10 A

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

numero di poli lato primario

2

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

10 ... 10 A

FIL-1S-1-10A-230AC-UT FILTRO EMC