Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SPS3
Cod. Produttore
TM5SPS3
Cod. EAN
3595864093024

Informazioni di prodotto

Field bus interface 24Vdc power supply

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo distribuzione alim - per mod interfaccia CANopen e Modulo I/O - 24 Vcc

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

tensione d’entrata per DC

24 V

profondità

75 mm

larghezza

12.5 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tensione d’uscita per DC

24 V

altezza

99 mm

Serie

Modicon_TM5

Produttore

Modulo distribuzione alim - per mod interfaccia CANopen e Modulo I/O - 24 Vcc