Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104198
Cod. Produttore
4104198
Cod. EAN
8025241199308

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Tipo: Fiammetta Bougie E10
  • Costruzione: Robusta e sicura
  • Uso: Bassa tensione
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Funzione: Accensione affidabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX4104198
Descrizione del produttore: La fiammetta Bougie E10 da 6V è un componente elettrico essenziale per applicazioni che richiedono una fonte di accensione affidabile e precisa. Progettata per garantire una combustione stabile, questa fiammetta è ideale per utilizzi in dispositivi elettrici che operano a bassa tensione. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza nell'impiego, rendendola un elemento fondamentale per il corretto funzionamento di sistemi elettrici specifici. La compatibilità con una tensione di 6 volt la rende adatta a molteplici impieghi industriali e domestici.