Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104201
Cod. Produttore
4104201
Cod. EAN
8025241195614

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo: Fiammetta Bougie E10
  • Applicazione: Accensione industriale
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Controllo: Preciso
  • Serie: WX4104201
  • Robustezza: Elevata
Descrizione del produttore: La fiammetta Bougie E10 a 24V è un componente elettrico essenziale per l'accensione in sistemi industriali e applicazioni tecniche. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti, questa fiammetta assicura un'accensione precisa e sicura grazie alla sua tensione di esercizio di 24 volt. Ideale per impianti che richiedono un controllo accurato del processo di accensione, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, contribuendo all'efficienza complessiva del sistema elettrico in cui è integrata.