›

FIAMMETTA BOUGIEE10 14V

Cod. Rexel WX4104200
Cod. Produttore 4104200
Cod. EAN 8025241191708

Informazioni principali

  • Voltage: 14V
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prolungata
  • Installazione: Facile
  • Funzionamento: Stabile
  • Compatibilità: Varie configurazioni
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: WX4104200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fiammetta bougiee10 14V è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e performance ottimali in applicazioni a bassa tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una durata prolungata e un funzionamento stabile. La sua tensione nominale di 14V lo rende adatto per impianti elettrici specifici dove è richiesta precisione e sicurezza. Questo prodotto si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per esigenze tecniche specializzate.
FIAMMETTA BOUGIEE10 14V