›

FIAMMA E14 24V 3 LED BIANCO

Cod. Rexel WX4011676
Cod. Produttore 4011676
Cod. EAN 8025241184250

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • LED: 3 LED bianchi
  • Consumo: basso
  • Colore luce: bianco
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: GEMMA
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada GEMMA con attacco E14 funziona a 24V ed è dotata di 3 LED di colore bianco, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono un basso consumo energetico e una luce nitida, questo componente è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici a bassa tensione, offrendo affidabilità e qualità nella resa luminosa.
FIAMMA E14 24V 3 LED BIANCO