›

FIAMMA E14 24V 3 LED AMBRA

Cod. Rexel WX4011680
Cod. Produttore 4011680
Cod. EAN 8025241184274

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • LED: 3 ambra
  • Consumo: basso
  • Illuminazione: calda
  • Durata: lunga
  • Serie: GEMMA
  • Uso: interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada GEMMA con attacco E14 progettata per funzionare a 24V, dotata di 3 LED di colore ambra che garantiscono un'illuminazione calda e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce decorativa e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'efficienza superiore rispetto alle lampadine tradizionali, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione di ambienti interni.
FIAMMA E14 24V 3 LED AMBRA