›

FIAMMA E14 12V 3 LED AMBRA

Cod. Rexel WX4011674
Cod. Produttore 4011674
Cod. EAN 8025241184243

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Tensione: 12V
  • LED: 3 LED ambra
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Serie: GEMMA
  • Illuminazione: calda
  • Uso: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina GEMMA con attacco E14, funzionante a 12V, dotata di 3 LED di colore ambra. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche a bassa tensione che richiedono una luce calda e accogliente. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa lampadina una soluzione affidabile per ambienti che necessitano di un'illuminazione delicata e di qualità.
FIAMMA E14 12V 3 LED AMBRA