›

FIAMMA E10 24V 2 LED AMBRA

Cod. Rexel WX4011516
Cod. Produttore 4011516
Cod. EAN 8025241162838

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • LED: 2 ambra
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Design: compatto
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Funzione: segnalazione luminosa
  • Serie: WX4011516

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fiamma E10 a 24V è un dispositivo di segnalazione luminosa caratterizzato da due LED di colore ambra, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'indicazione visiva chiara e affidabile. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, mantenendo un'illuminazione costante e intensa. Il design compatto e la tensione di alimentazione a 24V lo rendono adatto per installazioni in diversi contesti industriali e civili, assicurando sicurezza e visibilità ottimale. Questo componente è perfetto per integrare sistemi di controllo e segnalazione elettrica con efficienza e funzionalità.
FIAMMA E10 24V 2 LED AMBRA