›

FIAMMA E10 12V 2LED AMBRA

Cod. Rexel WX4011510
Cod. Produttore 4011510
Cod. EAN 8025241162807

Informazioni principali

  • Colore: Ambra
  • Tensione: 12V
  • LED: 2 ad alta luminosità
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazione: Segnalazione
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX4011510
  • Uso: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La FIAMMA E10 12V è una lampada a LED di colore ambra, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di due LED ad alta luminosità, assicura una visibilità ottimale con un consumo energetico ridotto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e risparmio energetico. La tensione di funzionamento a 12V la rende adatta a diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e performante per l'illuminazione di segnalazione o decorativa.
FIAMMA E10 12V 2LED AMBRA