Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104226
Cod. Produttore
4104226
Cod. EAN
8025241191777

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 60W
  • Design: Compatto e funzionale
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Durata: Progettata per lunga vita
  • Applicazioni: Uso elettrico generale
  • Serie: FIAMMA 35X125
  • Tipo: Lampada elettrica
Descrizione del produttore: La lampada FIAMMA 35X125 è un apparecchio elettrico progettato per funzionare a 230V con una potenza di 60W. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. La sua struttura è pensata per garantire efficienza energetica e durata nel tempo, rendendola una soluzione adatta per diversi ambienti elettrici.