›

FIAMMA 35X125 230V 40W CH

Cod. Rexel WX4104222
Cod. Produttore 4104222
Cod. EAN 8025241191753

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 230V
  • Serie: FIAMMA
  • Dimensioni: 35X125 mm
  • Tipo: Lampada elettrica
  • Funzionamento: Efficiente e affidabile
  • Applicazioni: Illuminazione di qualità
  • Struttura: Facile integrazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada FIAMMA 35X125 è un apparecchio elettrico progettato per un funzionamento efficiente con una potenza di 40W e una tensione di 230V. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo prestazioni costanti e sicurezza. La sua struttura è progettata per integrarsi facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione pratica e duratura.
FIAMMA 35X125 230V 40W CH