Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104220
Cod. Produttore
4104220
Cod. EAN
8025241191746

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Potenza: 25W
  • Dimensioni: 35x125 mm
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Affidabilità: Funzionamento costante
  • Sicurezza: Uso garantito
  • Versatilità: Adatta a vari usi
  • Serie: FIAMMA
Descrizione del produttore: La lampada FIAMMA 35X125 è un prodotto elettrico progettato per un funzionamento affidabile a 230V con una potenza di 25W. Questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso. La sua struttura è studiata per adattarsi a diverse installazioni, offrendo una soluzione versatile per l'illuminazione elettrica.