Prodotti /

Cod. Rexel
GCG3405200599
Cod. Produttore
G3405200599

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16 SCH.CCA 5G1,50 BOB offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con prestazioni elevate e sicurezza garantita.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile e compatta
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità agli standard IP e NEMA per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e resistenza all’usura
  • Protezione contro polvere e acqua
  • Efficienza nel trasporto di energia con ridotti consumi energetici
Descrizione del produttore: Il prodotto GCG3405200599 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni industriali e civili. Caratterizzato da un isolamento robusto e resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il cavo presenta una sezione di 1,50 mm², ideale per collegamenti di potenza e controllo. La sua struttura è conforme alle normative di protezione IP, assicurando resistenza a polvere e acqua, e possiede un grado di protezione secondo gli standard NEMA, rendendolo adatto a ambienti esterni e interni. La qualità dei materiali impiegati assicura lunga durata e resistenza all'usura. La finitura del rivestimento esterno è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, mantenendo integrità e sicurezza nel tempo. Questo cavo è compatibile con sistemi di distribuzione energetica e automazione, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo efficienza e affidabilità nel trasporto di energia elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3