Prodotti /

Cod. Rexel
GCG3404350599
Cod. Produttore
G3404350599

Informazioni di prodotto

FG16OH2R16 SCH CCA 4G6,00 BOB è un cavo elettrico versatile e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura rigida e alla calotta identificativa
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità con standard di sicurezza europei

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità nel funzionamento
  • Ottima gestione di correnti elevate senza perdita di performance
  • Protezione efficace contro inquinamento e invecchiamento
Descrizione del produttore: FG16OH2R16 SCH CCA 4G6,00 BOB è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento in materiale isolante di elevata qualità che garantisce sicurezza e affidabilità. Il colore del cavo e della calotta contribuiscono a una facile identificazione e compatibilità con gli standard di sicurezza. La struttura rigida assicura una posa semplice e stabile, mentre la sezione di 6,00 mm² permette di gestire correnti elevate senza perdita di performance. Questo cavo è adatto per collegamenti di potenza e segnali, offrendo un'eccellente protezione contro inquinamento e invecchiamento grazie alla protezione superficie e alle caratteristiche di isolamento. Ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, rispetta gli standard di qualità e sicurezza europei. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse applicazioni di distribuzione elettrica, garantendo una connessione stabile e sicura in ambienti industriali o domestici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3