Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16H2(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16H2R3,5G50B
Cod. Produttore
020441004390766

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16 garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici di potenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo con bobine pronte all’uso
  • Conformità alle normative CPR per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per durata e affidabilità
  • Protezione contro il fuoco, riducendo i rischi in caso di emergenza
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Cavo Fg16Oh2R16 3X50 +1G 25 Schermato G Bobina. Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: Cavo Fg16Oh2R16 3X50 +1G 25 Schermato G Bobina. Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Oh2R16 3X50 +1G 25 Schermato G Bobina