› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

FFKDSA1/H-3,81-10

Cod. Rexel CX1696183
Cod. Produttore 1696183
Cod. EAN 4017918181321

Informazioni principali

  • Tipo: Distributore a Y
  • Poli: 4-poli
  • Connessione: Maschio M8 diritto
  • Codifica: A
  • Connettori: 2 femmine M8 diritto
  • Schermatura: Non schermata
  • Serie: SAC
  • Applicazione: Cavo sensore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A e Connettore femmina diritto M8, codifica: A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

30 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

FFKDSA1/H-3,81-10