Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN35164
Cod. Produttore
35164
Cod. EAN
8010152351648

Informazioni di prodotto

FEU LED 2.0 300 V110/240AC GR
Descrizione del produttore: Lampade semaforiche a LED sviluppate per il retrofit di impianti tradizionali con lampade a incandescenza. Progettate per soddisfare i requisiti luminosi imposti dalla norma UNI EN 12368 "TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT", i FEU LED 2.0 simulano il comportamento di una lampada tradizionale, consentendo ai sistemi di controllo e di feedback, calibrati su lampade a incandescenza, di lavorare correttamente, pur mantenendo le caratteristiche della tecnologia LED, quali lunga durata, alta resistenza alle vibrazionie e bassi consumi. Disponibili versioni FEU LED 2.0 200 (Ø 190) e FEU LED 2.0 300 (Ø 276).

tensione nominale

240 V

portalampada

E27

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

1

diametro ottica

276 mm