›

FEU LED 2.0 200 V110/240AC GR

Cod. Rexel SN35154
Cod. Produttore 35154
Cod. EAN 8010152351549

Informazioni principali

  • Serie: FEU LED 2.0
  • Tensione operativa: 110/240V AC ±10%
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Corpo in PA e lente in PMMA
  • Alta resistenza a vibrazioni
  • 4 LED compatti (5 per rosso)
  • Compatibile retrofit lampade incandescenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade semaforiche a LED sviluppate per il retrofit di impianti tradizionali con lampade a incandescenza. Progettate per soddisfare i requisiti luminosi imposti dalla norma UNI EN 12368 "TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT", i FEU LED 2.0 simulano il comportamento di una lampada tradizionale, consentendo ai sistemi di controllo e di feedback, calibrati su lampade a incandescenza, di lavorare correttamente, pur mantenendo le caratteristiche della tecnologia LED, quali lunga durata, alta resistenza alle vibrazionie e bassi consumi. Disponibili versioni FEU LED 2.0 200 (Ø 190) e FEU LED 2.0 300 (Ø 276).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

portalampada

E27

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

1

diametro ottica

190 mm

FEU LED 2.0 200 V110/240AC GR