Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF29M32
Cod. Produttore
8BSF29M32
Cod. EAN
8030343141469

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M32x1,5
  • Materiale: Plastica
  • Serie: TX8BSF29M32
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Standard: PG e ISO metrico
  • Colore: Nero
Il pressacavo femmina con filettatura interna metrica M32×1,5 garantisce un collegamento sicuro e affidabile grazie alla sua costruzione a filettatura. Realizzato in materiale resistente, è progettato per offrire un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale da polvere e immersioni temporanee in acqua. Il design diritto e la finitura nera conferiscono robustezza e versatilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e condizioni gravose. La filettatura interna facilita l'installazione e il fissaggio del cavo, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11,5 mm

lunghezza totale

55 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina M32 IP68 resistente per ambienti industriali