Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF17P16
Cod. Produttore
8BSF17P16
Cod. EAN
8030343125735

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG16
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferrovie
  • Colore: Nero
  • Serie: TX8BSF17P16
Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

43,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C