Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF12P11
Cod. Produttore
8BSF12P11
Cod. EAN
8030343123649

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG11
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria e ferroviaria
  • Serie: TX8BSF12P11
  • Colore: Nero
  • Standard: ISO metrico
Connettore femmina diritto con filettatura interna PG11, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Realizzato in materiale resistente e di colore nero, assicura una connessione sicura e affidabile in ambienti elettrici con esigenze di tenuta stagna. La filettatura esterna facilita il collegamento e l’installazione, rendendo questo componente ideale per applicazioni in cui è richiesto un elevato livello di protezione contro polvere e acqua. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9,6 mm

lunghezza totale

43,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina IP68 PG11 per installazioni industriali