Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF10M16
Cod. Produttore
8BSF10M16
Cod. EAN
8030343137967

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Femmina
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG e ISO metrico
  • Dimensioni: M16x1,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Serie: TX8BSF10M16
Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

39,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

39,4 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C