Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSF07M12
Cod. Produttore
8BSF07M12
Cod. EAN
8030343140080

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMMINA
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: PG e M12x1,5
  • Materiale: Plastica
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Serie: TX8BSF07M12
  • Colore: Nero
Connettore femmina con filettatura interna di tipo metrico M12 x 1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo componente presenta un grado di protezione IP68, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni in ambienti difficili. Il design robusto e il colore nero conferiscono durabilità e facilità di installazione, rendendolo adatto all’uso in sistemi elettrici che richiedono connessioni filettate di alta qualità. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto PG ed ISO metrico in plastica. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

35 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina M12x1,5 IP68 per installazioni industriali e ferroviarie