Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFB23U20
Cod. Produttore
6BSFB23U20
Cod. EAN
8030343119130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Femmina
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Filettatura: UNEF
  • Compatibilità: Connettori Amphenol
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Settore: Ferroviario
  • Serie: SFB23
Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

7 mm

lunghezza totale

32,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

diametro esterno più grande

58 mm

materiale della filettatura

Ottone

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

1 7/16 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C