Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFA17U19
Cod. Produttore
6BSFA17U19
Cod. EAN
8030343125261

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FEMM.
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: NERO
  • Filetto: 1 3/8
  • Materiale: Plastica
  • Serie: TX6BSFA17U19
  • Standard: UNEF
  • Applicazioni: Industria pesante
Il raccordo femmina diritto con filettatura interna UNEF da 1 3/8 pollice garantisce un'elevata protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzato in materiale nero robusto, assicura durabilità e affidabilità nelle connessioni filettate, offrendo una soluzione sicura e performante per impianti elettrici industriali e civili. La filettatura interna facilita l'installazione e il collegamento stabile di componenti elettrici, rendendo questo raccordo un elemento essenziale per sistemi di protezione e cablaggio. Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

42,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

42 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

1 3/8 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo femmina IP66 plastica filettatura UNEF installazioni industriali ferroviarie