Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFA12U07
Cod. Produttore
6BSFA12U07
Cod. EAN
8030343121232

Informazioni di prodotto

Raccordo BSFA filetto femmina UNEF per connettori AMP CPC in poliammide IP66
Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

5/8 di pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

UNEF

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero