Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSFA10U07
Cod. Produttore
6BSFA10U07
Cod. EAN
8030343123991

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Femmina
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Filettatura: 5/8 24F
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Connettori Amphenol
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Serie: TX6BSFA10U07
Descrizione del produttore: Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori Amphenol. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

36,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

UNEF

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

21 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

5/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C