›

FEM 5-9 PASSACAVI IP66-67

Cod. Rexel WX7591005
Cod. Produttore 7591005
Cod. EAN 8025241145053

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66-67
  • Tipo: Passacavi FEM 5-9
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: WX7591005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FEM 5-9 passacavi con grado di protezione IP66-67, ideale per garantire la tenuta stagna e la protezione da polvere e acqua in impianti elettrici. Progettato per l’installazione sicura e affidabile di cavi, assicura una perfetta resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni elevate nel tempo.
FEM 5-9 PASSACAVI IP66-67