›

FEM 4-7 PASSACAVI IP66-67

Cod. Rexel WX7591003
Cod. Produttore 7591003
Cod. EAN 8025241145046

Informazioni principali

  • Protezione: IP66-67
  • Tipo: Passacavi femmina
  • Dimensioni: 4-7 mm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Ambientali esigenti
  • Funzione: Gestione cavi ordinata
  • Affidabilità: Massima sicurezza
  • Serie: WX7591003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il passacavi femmina 4-7 garantisce un'elevata protezione IP66-67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Progettato per assicurare la massima affidabilità e sicurezza nelle installazioni, è realizzato con materiali resistenti e durevoli nel tempo. Questo componente è fondamentale per la gestione ordinata e protetta dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni ambientali avverse.
FEM 4-7 PASSACAVI IP66-67