Prodotti /

Cod. Rexel
WX5100120
Cod. Produttore
5100120
Cod. EAN
8025241112246

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo: Portafusibili FC1
  • Protezione: Sovracorrente
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Funzionamento: Affidabile e costante
  • Serie: FC1
Descrizione del produttore: Portafusibili FC1 progettato per fusibili da 20A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Adatto per circuiti che necessitano di una protezione da sovracorrente, contribuisce a preservare l'integrità degli apparati elettrici.