Prodotti /

Cod. Rexel
WX5100116
Cod. Produttore
5100116
Cod. EAN
8025241112222

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibili: Standard
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Materiali: Resistenti
  • Montaggio: Compatto
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: FC1
Descrizione del produttore: Portafusibili FC1 da 16A progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per fusibili standard da 16 ampere, è ideale per applicazioni civili e industriali che richiedono un controllo preciso della corrente elettrica. La sua struttura compatta facilita il montaggio e la manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici.