Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF3STGRNLPU21M
Cod. Produttore
F3STGRNLPU21M1J8
Cod. EAN
4547648965583

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3S-TGR-N_U
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. ±10%
  • Uscite: 2NC + 1NA, 200 mA max
  • Protezione: IP67 connettore, IP69K cavo
  • Materiale custodia: Poliestere
  • Temperatura operativa: -25…80°C
  • Livello di sicurezza: PLe, Cat.4, SIL3
  • Distanza di commutazione: 10 mm ON, 20 mm OFF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, RFID codifica unica, plastica, allungato, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FC,MAGN,RFID.U,PLAST,ALLUNG,2NC+1NO