Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSFR210
Cod. Produttore
F3STGRNSFR2105
Cod. EAN
4547648977074

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3S-TGR-N
  • Tensione: 250 Vc.a.
  • Corrente contatti NC: 1 A
  • Corrente contatti NA: 0,2 A
  • Protezione: IP69K
  • Materiale custodia: Acciaio inox AISI316
  • Temperatura esercizio: -25…105°C
  • Certificazioni: EN ISO13849-1, EN 62061, UL 508

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola per ambiente alimentare, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m, IP69K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

FC,MAGN,REED,INOX,PICCOLO,2NC+1NO,C