Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF3STGRNMPC21M
Cod. Produttore
F3STGRNMPC21M1J8
Cod. EAN
4547648861335

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Miniaturizzato
  • Materiale: Plastica
  • Configurazione contatti: 2NC+1NO
  • Protezione: IP67
  • Tensione alimentazione: 24 Vc.c. ±10%
  • Corrente max contatti: 0,2 A a 24 Vc.c.
  • Serie: F3S-TGR-N
  • Certificazioni: EN ISO13849-1 PLe

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, miniatura, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FC,MAGN,HALL,PLAST,MINIAT,2NC+1NO,C