Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF3STGRNLMC21M
Cod. Produttore
F3STGRNLMC21M1J8
Cod. EAN
4547648976800

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3S-TGR-N
  • Tecnologia: Effetto Hall
  • Materiale custodia: Acciaio inox
  • Configurazione contatti: 2NC+1NO
  • Protezione: IP67 con connettore M12
  • Alimentazione: 24 V c.c. ±10%
  • Categoria sicurezza: fino a PLe EN ISO13849-1
  • Temperatura operativa: -25…105 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, allungato, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

14 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

FC,MAGN,HALL,INOX,ALLUNG,2NC+1NO,CO